原材料大豆ペプチド、脱脂大豆、レシチン、麦芽糖、植物油、でん粉、L-アルギニン、ショ糖脂肪酸エステル、L-リジン塩酸塩、L-メチオニン、L-プロリン、L-アラニン、L-バリン、L-ロイシン、L-イソロイシンパウダー、パントテン酸Ca、V.B2、V.B1、V.B6、(原材料の一部に大豆を含む)RoHS指令(10物質対応)対応栄養成分【2球(0.92g)当たり】熱量:5.44kcaL、たんぱく質:0.24g、脂質:0.4g、炭水化物:0.22g、ナトリウム:0.85mg、(食塩相当量:0.002g)