DHA&EPA+DPA

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1ケース(440mg×120球)注文コード43078438品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,806
販売価格(税別)
2,598

DHA、EPAに竪琴アザラシのオイル(ハープシールオイル/DPA)を配合し、飲みやすいソフトカプセルに仕上げました。DPAはEPAの10倍のパワーを持つといわれます。

原材料DHA含有精製魚油、ゼラチン、EPA含有精製魚油、ハープシールオイル、グリセリンRoHS指令(10物質対応)対応栄養成分【4球(1.76g)中】熱量:10.38~16.03kcaL、たんぱく質:0.335~0.53g、脂質:0.987~1.501g、炭水化物:0.038~0.1g、ナトリウム:0.26~2.05mg、DHA:336.48mg、EPA:131.98mg、DPA:40.55mg
注意
※高温多湿、直射日光を避けて保存してください。
※まれに体質に合わない方もございます。ご使用後体調のすぐれない場合は一時使用を中止してください。
※幼児の手の届かない所に保管してください。
※開封後はなるべく早くお召し上がりください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする