大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/SC-3)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(3000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(400個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
4
4
4
3
5
6
7
8
9
10
12
14
15
16
18
20
25
30
28
33
35
40
45
48
50
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
0.5
0.5
0.7
0.8
1
1.25
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(3000個)
注文コード
43078637
品番
M3×4
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
4
材質
ステンレス
十字穴番号
1
表面処理
SC-3
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.9
寸法m(mm)
2.9
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
6.9
十字穴深さ(mm)
(最大)1.72/(最小)1.34