曜日別特売
HB75×20BK カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面 住化プラステック 43078727

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HB75×20BK カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面 住化プラステック 43078727
HB75×20BK カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面 住化プラステック 43078727
HB75×20BK カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面 住化プラステック 43078727
HB75×20BK カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面 住化プラステック 43078727

カットクロス(アクリル系防水気密用片面テープ) 片面

(6件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1箱(24巻)
テープ幅(mm)75
内容量1箱(24巻)注文コード43078727品番HB75×20BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

手切れ可能なアクリル系防水気密用片面タイプの粘着テープです。
耐久性に優れる強力アクリル系粘着剤を特殊工法により均一に塗布することにより、被着体を汚染せず、長期にわたって粘着力を保持する優れた性能を実現しています。
粗面でも良好な接着性を発揮、かんながけしていない木材のような粗面も強力に接着できる適度な流動性を持っています。
高温でも高い保持力を発揮、夏場など温度の高い季節でも軟化・流動が少なく、安心して使えます。

用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール。 サッシ廻りなどの防水シール。 2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール。高気密高断熱住宅の構成部材など。テープ幅(mm)75テープ長さ(m)20基材PEクロス粘着剤アクリル系粘着力常態:25(ベニヤとして)N/25mm仕様片面粘着力(N/25mm)常態:25(ベニヤとして)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43078666
2024-05-27
用途: スレート屋根補修、樋継ぎ目の補強

非常に吸着力があり、長期間はがれない。夏場の暑さにも耐えて2年間くらいは平気。他製品と比べても今まで使ったもので最高良かった。
20メートルが標準みたいですが30メートルもあればよい。

対象商品 : 43078666
2022-11-02
用途: 笠置
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ違いがあり大変重宝しました。他のカラーもあれば完璧な商品です。

対象商品 : 43078657
2022-10-26
用途: 雨カッパの補修用品
運輸・通信業

このテープで雨合羽の補修をしております。
水濡れに強く接着力の強いのが魅力です。

対象商品 : 43078657
2022-05-09
用途: 水滴が掛かる箇所
建設業・工事業

粘着力が強くて仮押さえや、軒樋の補修に最適でした。

対象商品 : 43078666
2021-03-21
用途: 防草シートの抑えの為に購入
建設業・工事業

防草シートのテープも購入しましたが、粘着力はこちらの方がありそうです。モノタロウの防草シートの為、薄いのでこちらで十分です。手で切れるところも良いと思います。

対象商品 : 43078675
2022-05-14
用途: 屋根の谷板の補修に
サービス業

まだ使用していませんが材質から見て多分大丈夫な商品だと思われます、数年前に樋屋さんに補修していただいたのですが悪く成って雨漏りをする前に新たに補修をしたいので購入しました、梅雨に入る前に使用したいと思っています、粘着率が良さそうで雨漏りはしないと思いますが耐久性はどれ程なのか解りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

気密防水テープの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/708/
1が参考にしています
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする