曜日別特売
SM-02 安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 43079375

単品画像

SM-02 安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 43079375
SM-02 安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 43079375
SM-02 安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 43079375
SM-02 安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 43079375
SM-02 安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 43079375
SM-02 安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 43079375
SM-02 安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 43079375
SM-02 安心・安全割れないミラー 堀内鏡工業 43079375

安心・安全割れないミラー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
本体寸法(mm)445×175×2
形状四角
タイプシール
内容量1個注文コード43079375品番SM-02
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,574
販売価格(税別)
2,340

『樹脂ミラー』 ガラスの代わりに衝撃に強いPET樹脂を採用したプラスチックミラーです。
『安全性が高い』 ガラスではなく薄いフィルムをプラスチック基板にラミネートしていますので、衝撃を受けてもガラスミラーのように割れることはありません。したがって地震などで倒れても、破片が飛び散ることはないので安心です。発売以来、”割れないミラー"としてお客様からご好評を頂いております。
『軽量である』 厚みはわずか2ミリ。重さは一般的なガラスミラーの半分以下の軽さです。女性や高齢者の方でも、手軽に取り付けられます。
『貼って剥がせるシールタイプ』 裏面が吸着シートになっていてガラス・タイル・樹脂・金属などの面で表面処理のないツヤのある面でしたら着脱自在です。取り付け簡単な貼って剥がせるシールタイプです。
『ハードコート仕様』 ミラー表面はハードコート処理を施していますので傷が付きにくくなっています。

用途防災・防犯・身だしなみチェックタイプシール材質PETフィルム、PS樹脂、アルミ、アクリル系吸着シート形状四角本体寸法(mm)445×175×2本体質量(g)165包装形態OPP袋入り
注意
※高温や浴室での使用はおやめください。樹脂製ミラーの特性上若干のひずみが出ます。

商品説明動画

Space Mirror(スペースミラー)
この動画は、2が参考にしています。
Space Mirror Big(スペースミラーBig)
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12714855
2025-11-16
用途: ロッカーにミラーが欲しかった
運輸・通信業

職場のロッカー、不正防止に年一回ロッカー交換させられた際、ミラーが備わってませんでした。
髪の乱れチェックできなくて某通販で取り寄せたら傷だらけで返品してモノタロウさんで購入しました。
写りもバッチリ、サイズも選べてニーズに合うものが買えて満足です。

対象商品 : 12714855
2023-10-10
用途: 身だしなみチェック時

今回、ロッカーに備え付けのミラーが無く不便との職員の声を聞きミラーを探していました。
マグネットで付けるタイプも検討していましたが、安全面を考慮しこのステッカータイプを購入しました。リーズナブルで軽くて、スチール製ロッカーにもきちんと貼りつきミラーとしても申し分なく使えており大変助かっています。

対象商品 : 43079366
2022-08-31
用途: 身だしなみチェック用

樹脂製の割には大きな歪みは少ないですが、まんべんなく均等な歪みがあり解像度?は低く、遠くの細かいものはぼやけて映ります。
普通の鏡がフルセグTVでこの「安心・安全 割れないミラー」はワンセグTVって感じです。
職場で顔や服装を確認するには全く問題なく、むしろ充分だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする