大阪魂
(+)トラス小ねじ(ステンレス/アロック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1箱(10000個)
1箱(10000個)
1箱(8000個)
1箱(6000個)
1箱(5000個)
1箱(4000個)
1箱(3000個)
1箱(2000個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M2
M2
M2.3
M2.5
M2.6
M3
M4
M5
M6
長さ(mm)
3
2
3
4
5
6
8
10
12
7
9
14
15
18
22
23
25
28
30
ねじピッチ(mm)
0.4
0.4
0.45
0.5
0.7
0.8
1
全83種類を一覧で見る
内容量
1箱(10000個)
注文コード
43080213
品番
M2×3
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M2
ねじピッチ(mm)
0.4
長さ(mm)
3
材質
ステンレス
十字穴番号
1
表面処理
アロック
頭部形状
トラス
寸法K(mm)
1.2
寸法m(mm)
2.2
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
4.5
十字穴深さ(mm)
(最大)1.01/(最小)0.65