曜日別特売
49375-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086237

メイン画像

49375-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086237
49375-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086237
49375-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086237
49375-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086237
49375-J NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート Verbatim 43086237

NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ 国内代理店IO Dataサポート

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個容量(GB)1024注文コード43086237品番49375-J
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

Verbatim バーベイタム NVMe PCIe Gen3.0x4 PCIe3.0 Vi3000シリーズ。パフォーマンスとコストの高バランス PCIe 第3世代モデル。ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。バーベイタム製品国内代理店 アイ・オー・データ機器の安心サポート。

用途ビデオ編集、ゲーム、コンテンツ作成などの要求の厳しいアプリケーションに最適です。仕様●シーケンシャルRead [MB/s]:3100●シーケンシャルWrite [MB/s]:2200●フォーム:M.2 2280寸法(mm)80×22×2.3質量(g)6.5接続方式M.2 NVMe PCIe Gen3.0×4 PCIe3.0インターフェースPCIe Gen3×4動作環境0 ~ 70℃、5~95%RH 結露無き事保証期間2年保管環境-40 ~ 80℃、5~95%RH 結露無き事RoHS指令(10物質対応)対応各種認証CE, FCC, UKCA読込速度3100(MB/S)容量(GB)1024
注意
※ご利用の環境により、転送速度は異なる場合があります。
※PCでの入替作業については自己責任内にてお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする