BSMLW500MBK 無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 43086577

BSMLW500MBK 無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 43086577
BSMLW500MBK 無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 43086577
BSMLW500MBK 無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 43086577
BSMLW500MBK 無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 43086577
BSMLW500MBK 無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ BUFFALO(バッファロー) 43086577

無線 レーザー プレミアムフィットマウス Mサイズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1個ブラック注文コード43086577品番BSMLW500MBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

レーザーによる高い読み取り性能と長い電池寿命を両立, 「心地よい」をカタチに, 「安定感」をカタチに(特許出願済), 「快適」をカタチに(特許出願済), 操作音が静かな場所でも気にならない静音設計, 横スクロールに対応したチルトホイール搭載, 快適操作を実現するカーソル速度切り替えスイッチ搭載, 最大10mの操作距離を実現する2.4GHzワイヤレス, 幅広い人にお勧めのMサイズ, RoHS基準値準拠

付属品
レシーバー、単3乾電池(1本)、取扱説明書
※付属の電池は動作確認用のため、電池寿命が短い場合があります。
ブラック質量(g)マウス:約80(電池含まず)、レシーバー:約1電源電池(単3×1本)接続方式無線分解能(dpi)1000/1600対応機種USB端子搭載のWindowsパソコン、Mac連続使用時間【アルカリ乾電池を使用時の目安】想定使用可能時間:最大1011日(約2年半)※1日8時間パソコン操作の5%をマウスに割り当てた場合。自然放電考慮しないメーカー計算値のため保証値ではありません。(使用環境・状況によって異なります)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス:76×39×107、レシーバー:15×5×19インターフェースUSB Type-A保証期間6か月間電波到達距離(m)非磁性体(木の机など):約10、磁性体(鉄製の机など):約3/※メーカーテスト値につき、保証値ではありません。環境によって異なります。動作湿度(%)5~85アズワン品番64-3777-35電波周波数(GHz)2.4無線通信方式無線2.4GHz動作温度範囲(℃)5~40読取方式レーザー方式

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする