TOSO
ふさかけ コンフィ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
色
ダークマホガニー
注文コード
43087619
品番
フサカケ コンフイ Dマホガニ- バラ
参考基準価格(税別)
¥710
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
色
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。
付属品
ナベ全ネジ3.5×25
材質
亜鉛
色
ダークマホガニー
種類
コンフィ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
18×68×24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。