曜日別特売
レガ-トスクエア M オ-ク       S2.00 レガートスクエア Mセット TOSO 43088617

 

レガ-トスクエア M オ-ク       S2.00 レガートスクエア Mセット TOSO 43088617
レガ-トスクエア M オ-ク       S2.00 レガートスクエア Mセット TOSO 43088617
レガ-トスクエア M オ-ク       S2.00 レガートスクエア Mセット TOSO 43088617

レガートスクエア Mセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セットセット内容レガートスクエアレール2.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット3個、ネクスティランナー18個、ネクスティマグネットランナー1組、キャップ一体型リターン金具N2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)オーク注文コード43088617品番レガ-トスクエア M オ-ク S2.00
参考基準価格(税別)¥14,100販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

モダンを引き立てる、フラットデザイン

セット内容レガートスクエアレール2.03m1本、レガートスクエアキャップ1組、ネクスティエキストラシングルブラケット3個、ネクスティランナー18個、ネクスティマグネットランナー1組、キャップ一体型リターン金具N2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)オーク寸法(m)2セット名シングル正面付MセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする