大阪魂
(+)ナベ小ねじ 半ねじ(ねじ部50)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1箱(80個)
1箱(500個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(700個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(350個)
1箱(60個)
1箱(200個)
1箱(250個)
1箱(220個)
1箱(150個)
1箱(130個)
1箱(120個)
1箱(80個)
ねじの呼び
M8
M2.6
M3
M4
M5
M6
M8
長さ(mm)
110
110
110
105
115
120
125
130
135
140
145
150
60
55
58
65
68
70
72
75
80
85
90
92
97
100
102
160
165
170
180
190
200
210
250
73
77
95
112
155
175
185
195
205
215
220
225
230
235
240
450
245
158
ねじピッチ(mm)
1.25
0.45
1.5
0.7
0.8
1
1.25
全151種類を一覧で見る
内容量
1箱(80個)
注文コード
43089295
品番
M8×110×50
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
ねじピッチ(mm)
1.25
長さ(mm)
110
十字穴番号
3
寸法K(mm)
5.2
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
ナベ
寸法m(mm)
7.8
穴の形状
十字穴
寸法dk(Φmm)
14
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。