レガ-ト メタルM ナチユラルG テンツケW2.00 レガート メタルMセット TOSO 43090927

※代表画像です

レガ-ト メタルM ナチユラルG テンツケW2.00 レガート メタルMセット TOSO 43090927
レガ-ト メタルM ナチユラルG テンツケW2.00 レガート メタルMセット TOSO 43090927
レガ-ト メタルM ナチユラルG テンツケW2.00 レガート メタルMセット TOSO 43090927

レガート メタルMセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット寸法(m)2セット内容レガートレール2.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリート天井付ダブルブラケット3個、エリートランナー38個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール2.0mm1本、エリートキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×50)注文コード43090927品番レガ-ト メタルM ナチユラルG テンツケW2.00
参考基準価格(税別)¥20,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

インテリア性と機能性を兼ね備えた木目調レール

セット内容レガートレール2.03m1本、レガートキャップストップ(左・右)1組、エリート天井付ダブルブラケット3個、エリートランナー38個、エリートマグネットランナー2組、エリートレール2.0mm1本、エリートキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、取付ネジ(ナベΦ3.5×50)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂被膜フィルムラッピング)、ランナー(プレート・ホイール:硬質ポリエチレン、ダエンリング:ステンレス)、メタルキャップ(アルミダイカスト)、ブラケット(本体:スチール・ナイロン樹脂(天井付ダブルブラケット)、ツメ:アセタール樹脂、スペーサー:硬質ポリエチレン(天井付ダブルブラケット))ナチュラルグレイン寸法(m)2セット名ダブル天井付 メタルMセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする