レガ-トプリモM ウオ-ルナツトカバ2W3.00 レガートプリモ カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43093079

※代表画像です

レガ-トプリモM ウオ-ルナツトカバ2W3.00 レガートプリモ カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43093079
レガ-トプリモM ウオ-ルナツトカバ2W3.00 レガートプリモ カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43093079
レガ-トプリモM ウオ-ルナツトカバ2W3.00 レガートプリモ カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43093079
レガ-トプリモM ウオ-ルナツトカバ2W3.00 レガートプリモ カバートップⅡダブル正面付Mセット TOSO 43093079

レガートプリモ カバートップⅡダブル正面付Mセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット寸法(m)3色(本体)ウォールナット注文コード43093079品番レガ-トプリモM ウオ-ルナツトカバ2W3.00
参考基準価格(税別)¥33,400販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

木目調のやさしさを生かしたすっきりなラウンドフォルム

セット内容レガートプリモレール3.03m1本、レガートプリモキャップストップM(左・右)1組、ネクスティダブルブラケット5個、ネクスティランナー56個、ネクスティマグネットランナー2組、ネクスティレール3.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、キャップ一体型リターン金具N2個、カバートップⅡ3.01m1枚、カバートップキャップⅡ1組、カバートップ固定クリップⅡ5個、取付ネジ(ナベΦ3.5×25)材質レール(アルミニウム合金押出形材、オレフィン系樹脂皮膜フィルムラッピング)、キャップ(ABS樹脂、天然木)、ブラケット(本体:スチール、ツメ:アセタール樹脂)、ランナー(プレート:硬質ポリエチレン、ホイール:ポリエステルエラストマー、ダエンリング:ステンレス)【カバートップ】ダーク寸法(m)3色(本体)ウォールナットセット名カバートップⅡダブル正面付MセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする