SS5Y7-42-19-02T SS5Y7_42_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y7-42) SMC 43094178

※1-2-M07-2-SYJ3000-5000-7000 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SS5Y7_42_BASE - ベース配管形マニホールド/一体形ベース:個別配線タイプ(SS5Y7-42)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
連数19
ねじの種類(T) NPTF
管接続口径(02) 1/4mm
規格(-) なし
内容量1個注文コード43094178品番SS5Y7-42-19-02T
参考基準価格(税別)¥26,350販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(02) 1/4mm規格(-) なし連数19
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする