曜日別特売
MOT-SCB240CCG100-BK 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU 43094356

MOT-SCB240CCG100-BK 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU 43094356
MOT-SCB240CCG100-BK 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU 43094356
MOT-SCB240CCG100-BK 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU 43094356
MOT-SCB240CCG100-BK 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU 43094356
MOT-SCB240CCG100-BK 240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100) MOTTERU 43094356

240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
スモーキーブラック
内容量1個注文コード43094356品番MOT-SCB240CCG100-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証

スモーキーブラック規格最大240W(48V / 5A)充電対応ケーブル長(m)1コネクタ形状USB Type-C(オス)- Type-C (オス)対応機種スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等保証期間2年間転送速度(Mbps)最大480適合用途充電/データ転送
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする