MOTTERU
240W対応 USB-C to USB-C シリコンケーブル 急速充電 データ転送 1.0m 2年保証(MOT-SCB240CCG100)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ラテグレージュ
スモーキーブラック
エアリーホワイト
ラテグレージュ
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
43094374
品番
MOT-SCB240CCG100-GY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
急速充電対応
安定した充電に最適なeMarker内蔵
USB2.0/480Mbps
温度センサー搭載
すべすべとした触りごこち
ケーブルバンド付きで持ち運びにも便利
安心の2年保証
色
ラテグレージュ
規格
最大240W(48V / 5A)充電対応
ケーブル長(m)
1
コネクタ形状
USB Type-C(オス)- Type-C (オス)
対応機種
スマートフォン、タブレットPC、ノートパソコン、モバイルバッテリー、Nintendo Switch、オーディオプレーヤー、Wi-Fiルータ等
保証期間
2年間
転送速度(Mbps)
最大480
適合用途
充電/データ転送