OWLTECH(オウルテック)
手持ちのUSB Type-Cケーブルを有効利用 急速充電/高速データ通信対応 Type-C to C 延長ケーブル ブラック
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
43094444
品番
OWL-CBCMCF3-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
Type-CケーブルやUSBハブを延長できる
USB PD対応のケーブルや充電器間でも使える
高速データ通信にも対応
安心の1年保証
規格
USB4対応
最大240W(48V/5A)充電対応
色
ブラック
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
USB Type-C (オス) - USB Type-C (メス)
対応機種
USB Type-C (オス)側:AC充電器、モバイルバッテリー、ノートパソコン、タブレット、USB Type-Cケーブル、USB Type-Cハブ、マウスなどのUSB Type-C対応機器
保証期間
1年間
通信速度
最大 20Gbps (理論値)