曜日別特売
Nクラスト19 A アンテイ-クG      S1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43094881

Nクラスト19 A アンテイ-クG      S1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43094881
Nクラスト19 A アンテイ-クG      S1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43094881
Nクラスト19 A アンテイ-クG      S1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43094881
Nクラスト19 A アンテイ-クG      S1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43094881
Nクラスト19 A アンテイ-クG      S1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43094881
Nクラスト19 A アンテイ-クG      S1.2 クラスト19 正面付Aセット TOSO 43094881

クラスト19 正面付Aセット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1セット寸法(m)1.2セット内容ポール1.20m1本 、キャップ2コ 、リングランナー10コ 、エンドリングランナー2コ 、エンドブラケット2コ 、取付ネジ注文コード43094881品番Nクラスト19 A アンテイ-クG S1.2
参考基準価格(税別)¥14,300販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。
クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。

仕様シングル正面付セット内容ポール1.20m1本 、キャップ2コ 、リングランナー10コ 、エンドリングランナー2コ 、エンドブラケット2コ 、取付ネジ材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール)アンティークゴールド寸法(m)1.2セット名AセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネクスティダブル製品は、アンティークホワイト、アンティークゴールドの場合ネクスティレール・部品はプレーンホワイトになります。
※ネクスティダブル製品は、アンティークブラック、ブラックの場合ネクスティレール・部品はブラックになります。
※ネクスティダブル製品は、ブラスの場合ネクスティレール・部品はパールグレーになります。
※ポールダブル製品は、取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする