曜日別特売
708-76 PXハンガーセット 中日販売 43095765

セット内容

PXハンガーセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット幅(mm)750注文コード43095765品番708-76
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

スリット位置により上下可能なハンガー掛け

用途スリットにさしこんで使用可能なハンガー掛け仕様メッキ材質スチール幅(mm)750出幅(mm)120
注意
※他什器との適合等、必ず中日販売総合カタログもしくはウェブカタログにてご確認の上ご購入願います。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,600/税込3,960
全国数量31以上のご注文(同一注文コードにつき)3,600/税込3,960
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチール什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする