曜日別特売
MD-HFSP25 拡声器 ハンズフリー FMラジオ付 モノタロウ 43096823

 

MD-HFSP25 拡声器 ハンズフリー FMラジオ付 モノタロウ 43096823
MD-HFSP25 拡声器 ハンズフリー FMラジオ付 モノタロウ 43096823
MD-HFSP25 拡声器 ハンズフリー FMラジオ付 モノタロウ 43096823
MD-HFSP25 拡声器 ハンズフリー FMラジオ付 モノタロウ 43096823
モノタロウ

拡声器 ハンズフリー FMラジオ付

(2件のレビュー)
取扱い終了1年間返品保証
内容量1セット注文コード43096823品番MD-HFSP25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンで使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっているため自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。

付属品ヘッドセットマイク、キャリーストラップ、USB充電ケーブル、取扱説明書材質ABS樹脂ブラックサイズ(スピーカー)2.5インチ<直径60mm>質量(g)(スピーカー)130、(ヘッドマイク)25、(電池)90電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)×2最大出力(W)3ケーブル長(m)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×43×117入力(マイク)3.5mmマイクジャック、USBメモリ、microSDカード<32G以下>連続使用時間(時間)約20(フルボリューム)機能FMラジオ、LEDライト、ボイスレコーダー周波数特性100Hz~18KHzモード切替スピーカー、FMラジオ、microSDカード、USBメモリ(FMラジオ時長押しでラジオ局オート検索、microSDカードまたはUSBの音楽再生時長押しするとシングルリピート/オールリピート/フォルダリピートをオン)消費電流(mA)電源ON待機時(60~80)、使用時(80~1000)入力信号ヘッドセットマイク52dBインピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩS/N比80dB以上充電時間(時間)10スピーカー密閉型フルレンジスピーカー音声録音録音機能有(録音用外部マイクより)充電方式USBケーブル(DC5V・1A)再生可能ファイル形式MP3(USBメモリ、microSDカード(32G以下))
注意
※絶対に分解したり・修理・改造は行わないで下さい。(キャビネットも外さないで下さい。)
※充電中に、本機が熱くなり、変な臭いや、煙が出たらすぐに充電コードを抜いて、充電を中止してください。
※水に近づけたり、濡らさないようにしてください。
※熱源の近くで使用しないで下さい。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
㈱MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43096823
2021-07-08
用途: 工場内での作業時と来客時の説明対応
電気・ガス・熱供給・水道業

FMワイド受信が可能で便利。
その他USBとマイクロSD利用が出来るので拡張性が有り良いと思う
また内蔵のツインバッテリーの容量も十分あり信頼性がある。

対象商品 : 43096823
2020-09-07
用途: マンション管理組合の会合の進行
株式会社東海トラスト不動産業

マスク着用で、広い会場での進行、説明に効果的でした。ラジオやライト、録音等、機能満載でコストパフォーマンス抜群。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガホン・ホイッスル・マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする