拡声器 ハンズフリー FMラジオ付
体にスピーカーとヘッドマイクを装着することで両手が自由に使えるハンズフリー拡声器。
軽量でコンパクトサイズなので、ツアーガイドやイベント、講義や店頭販売など様々なシーンで使用することができます。
ヘッドマイク付きでマイク部はフレキシブルアームとなっているため自由に動かすことができます。
USBメモリやmicroSDカードに保存されたMP3音楽データを再生可能です。同時にマイク音声出力もできます。
付属品ヘッドセットマイク、キャリーストラップ、USB充電ケーブル、取扱説明書
材質ABS樹脂
色ブラック
サイズ(スピーカー)2.5インチ<直径60mm>
質量(g)(スピーカー)130、(ヘッドマイク)25、(電池)90
電源内蔵リチウムイオン電池(3.7V・2000mA)×2
最大出力(W)3
ケーブル長(m)1
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×43×117
入力(マイク)3.5mmマイクジャック、USBメモリ、microSDカード<32G以下>
連続使用時間(時間)約20(フルボリューム)
機能FMラジオ、LEDライト、ボイスレコーダー
周波数特性100Hz~18KHz
モード切替スピーカー、FMラジオ、microSDカード、USBメモリ(FMラジオ時長押しでラジオ局オート検索、microSDカードまたはUSBの音楽再生時長押しするとシングルリピート/オールリピート/フォルダリピートをオン)
消費電流(mA)電源ON待機時(60~80)、使用時(80~1000)
入力信号ヘッドセットマイク52dB
インピーダンス(スピーカー)4Ω、(ヘッドマイク)2.2kΩ
S/N比80dB以上
充電時間(時間)10
スピーカー密閉型フルレンジスピーカー
音声録音録音機能有(録音用外部マイクより)
充電方式USBケーブル(DC5V・1A)
再生可能ファイル形式MP3(USBメモリ、microSDカード(32G以下))
内容量1セット
注意
※絶対に分解したり・修理・改造は行わないで下さい。(キャビネットも外さないで下さい。)※充電中に、本機が熱くなり、変な臭いや、煙が出たらすぐに充電コードを抜いて、充電を中止してください。
※水に近づけたり、濡らさないようにしてください。
※熱源の近くで使用しないで下さい。
※本製品に使用している蓄電池はリサイクル可能な貴重な資源です。廃棄の際は下記にご連絡ください。
㈱MonotaRO 商品問合わせ窓口:0120-443-509