二葉製作所
ギヤードトロリ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
お客様組立品
5日以内出荷とは
定格荷重(t)
1/2
1/2
1
1.5
2
3
5
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
43096927
品番
HGT 1/2t 2.5m
参考基準価格(税別)
¥26,000
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。
定格荷重(t)
1/2
仕様
I系銅の幅:75/100/125、カラーの数量:0/2/4
寸法(mm)
標準I形銅寸法:125×75×5.5
質量(kg)
11
寸法H(mm)
100
揚程(m)
2.5
寸法F(mm)
66
寸法D(mm)
118/105.5/93
寸法E(mm)
77/102/127
寸法B(mm)
258
寸法C(mm)
140/152.5/165
最小距離(mm)
91
寸法I(mm)
192.5
寸法J(mm)
30
寸法G(mm)
191
寸法K(mm)
128
注意
※電気チェーンブロックとの連結は出来ません。