曜日別特売
HGT 3t 3m ギヤードトロリ 二葉製作所 43096963

ギヤードトロリ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可お客様組立品車上渡し5日以内出荷とは
定格荷重(t)3
内容量1台注文コード43096963品番HGT 3t 3m
参考基準価格(税別)¥65,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

I形鋼, H形鋼のどちらでも簡単にレール幅を調整可能(3段階)。密封形ベアリングを採用し車輪がスムーズに回転します。

定格荷重(t)3仕様I系銅の幅:100/125/150、カラーの数量:0/2/4寸法(mm)標準I形銅寸法:250×125×7質量(kg)34寸法H(mm)160揚程(m)3寸法F(mm)120寸法D(mm)144/131.5/119寸法E(mm)102/127/152寸法B(mm)313寸法C(mm)169/181.5/194最小距離(mm)148寸法I(mm)322.5寸法J(mm)56寸法G(mm)309寸法K(mm)186
注意
※電気チェーンブロックとの連結は出来ません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

手動チェーンブロックの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/791/
2023-03-09

荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする