Nクラスト19 E アンテイ-クWH    PW2.1 クラスト19 正面付Eセット TOSO 43097035

※代表画像です

Nクラスト19 E アンテイ-クWH    PW2.1 クラスト19 正面付Eセット TOSO 43097035
Nクラスト19 E アンテイ-クWH    PW2.1 クラスト19 正面付Eセット TOSO 43097035
Nクラスト19 E アンテイ-クWH    PW2.1 クラスト19 正面付Eセット TOSO 43097035
Nクラスト19 E アンテイ-クWH    PW2.1 クラスト19 正面付Eセット TOSO 43097035
Nクラスト19 E アンテイ-クWH    PW2.1 クラスト19 正面付Eセット TOSO 43097035
Nクラスト19 E アンテイ-クWH    PW2.1 クラスト19 正面付Eセット TOSO 43097035

クラスト19 正面付Eセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット寸法(m)2.1セット内容ポール2.10m2本 、キャップ4コ(窓側はプレーンキャップ) 、リングランナー40コ 、エンドリングランナー4コ 、ダブルブラケット3コ 、取付ネジ注文コード43097035品番Nクラスト19 E アンテイ-クWH PW2.1
参考基準価格(税別)¥34,100販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。
クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。

仕様ポータブルダブル正面付セット内容ポール2.10m2本 、キャップ4コ(窓側はプレーンキャップ) 、リングランナー40コ 、エンドリングランナー4コ 、ダブルブラケット3コ 、取付ネジ材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(亜鉛ダイカスト)、ブラケット(スチール)アンティークホワイト寸法(m)2.1セット名EセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ネクスティダブル製品は、アンティークホワイト、アンティークゴールドの場合ネクスティレール・部品はプレーンホワイトになります。
※ネクスティダブル製品は、アンティークブラック、ブラックの場合ネクスティレール・部品はブラックになります。
※ネクスティダブル製品は、ブラスの場合ネクスティレール・部品はパールグレーになります。
※ポールダブル製品は、取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする