Nクラスト19スル- A ブラス      S3.1 クラスト19 ブラケットスルーAセット TOSO 43098417

Nクラスト19スル- A ブラス      S3.1 クラスト19 ブラケットスルーAセット TOSO 43098417
Nクラスト19スル- A ブラス      S3.1 クラスト19 ブラケットスルーAセット TOSO 43098417
Nクラスト19スル- A ブラス      S3.1 クラスト19 ブラケットスルーAセット TOSO 43098417
Nクラスト19スル- A ブラス      S3.1 クラスト19 ブラケットスルーAセット TOSO 43098417
Nクラスト19スル- A ブラス      S3.1 クラスト19 ブラケットスルーAセット TOSO 43098417
Nクラスト19スル- A ブラス      S3.1 クラスト19 ブラケットスルーAセット TOSO 43098417

クラスト19 ブラケットスルーAセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット寸法(m)3.1セット内容ポール1.55m2本 、ジョイント1コ 、キャップ2コ 、エンドリングランナー2コ 、スルーリングランナー30コ 、スルーブラケット3コ 、取付ネジ、ジョイントシール1枚注文コード43098417品番Nクラスト19スル- A ブラス S3.1
参考基準価格(税別)¥30,900販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

エレガントクラシックからモダンまで対応デザイン。
クラシックの定番でありながら、コンパクトなキャップを使うと、シンプルモダンなどにもお使いいただける幅広いデザインです。
ブラケットスルー機構(特許登録済)でワイドサッシにも対応。ブラケットの取付け位置にかかわらず、カーテンを操作することが できるので、大開口の窓にも対応できます。2.11m以上はジョイントを使用して、ご希望の長さでご使用ください。ブラケットスルー機構を使用することで、どんな窓でも自由にカーテンをレイアウトできます。

仕様ブラケットスルーシングルセット内容ポール1.55m2本 、ジョイント1コ 、キャップ2コ 、エンドリングランナー2コ 、スルーリングランナー30コ 、スルーブラケット3コ 、取付ネジ、ジョイントシール1枚材質ポール(鋼管)、リングライナー(鋼線、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(鋼線、ポリカーボネート樹脂、ステンレス)、キャップ(スチール)、ブラケット(スチール)ブラス寸法(m)3.1セット名AセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ポールをジョイントする場合は、ポールのジョイント部に必ずジョイントシールを覆うように貼ってください。ジョイントシールを貼らないと、スルーリングランナーの走行に支障をきたす恐れがあります。
※カーテンのたまり側にはエンドリングランナーをお使いください。リングランナーの脱落を防止します。ポールとキャップ、エンドリングランナーは通常のクラスト19と同じです。
※ブラケットスルー機構でご使用の場合もブラケット取付間隔とカーテン許容荷重は変わりません。
※ブラケットは140cm以内の間隔で取付けてください。
※カーテン許容荷重は片開きで5kgまで、両開きでプラス5kgまでとなります。
※アンティークホワイト、アンティークゴールドの場合ネクスティレール・部品はプレーンホワイトになります。
※アンティークブラック、ブラックの場合ネクスティレール・部品はブラックになります。
※ブラスの場合ネクスティレール・部品はパールグレーになります。
※取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする