定格荷重(t)0.15揚程(m)3巻上げ速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.118/0.142仕様I形鋼:125×75×5.5mm質量(kg)46寸法L(mm)363寸法H(mm)210寸法A(mm)485寸法F(mm)121モーター出力(kW)巻上:0.5、横行:0.04寸法D(mm)204寸法E(mm)232寸法B(mm)417寸法C(mm)213寸法P(mm)19寸法M(mm)162寸法N(mm)201寸法O(mm)12寸法I(mm)670寸法J(mm)32寸法G(mm)111寸法K(mm)187掛数(本)1適合ビーム幅(mm)75/100/125(調節カラー数:0/2/4)ロードチェーン線径×ピッチ(mm)6.3×19試験荷重(t)187.5kg横行速度(50Hz/60Hz)(m/s)0.317/0.383短時間定格(min)30