商品レビューを投稿する内容量1セット寸法(m)1.2セット内容ポール1.20m1本 、キャップ2個、リングランナー10個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット2個、ネクスティレール1.10m1本、ネクスティキャップストップ2個、ネクティランナー9個、ネクスティサイドマグネットランナー1個、取付ネジ(装飾レール用ナベΦ3.5×35mm、機能性レール用ナベΦ3.5×25mm)仕様ネクスティダブル正面付注文コード43099266品番モノ16 A ダ-クグレ- NW1.20
参考基準価格(税別)¥18,500販売価格(税込)¥15,378販売価格(税別)
この商品は寸法・セット内容・仕様など27種類から選べます他の種類を見る 無駄を削ぎ落したシンプルデザイン。
・快適なカーテン操作を実現。
・場所を選ばないコンパクトキャップ。
・取付ネジを使わないノイズレスデザインキャップ(特許出願中)
・2通りの使い方、天井付シングルブラケット。