曜日別特売
モノ16 C ブラツク         NW2.10 モノ16 正面付Cセット TOSO 43099546

モノ16 C ブラツク         NW2.10 モノ16 正面付Cセット TOSO 43099546
モノ16 C ブラツク         NW2.10 モノ16 正面付Cセット TOSO 43099546
モノ16 C ブラツク         NW2.10 モノ16 正面付Cセット TOSO 43099546
モノ16 C ブラツク         NW2.10 モノ16 正面付Cセット TOSO 43099546
モノ16 C ブラツク         NW2.10 モノ16 正面付Cセット TOSO 43099546
モノ16 C ブラツク         NW2.10 モノ16 正面付Cセット TOSO 43099546

モノ16 正面付Cセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット寸法(m)2.1セット内容ポール2.10m1本 、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット3個、ネクスティレール2.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、ネクティランナー18個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(装飾レール用ナベΦ3.5×35mm、機能性レール用ナベΦ3.5×25mm)注文コード43099546品番モノ16 C ブラツク NW2.10
参考基準価格(税別)¥25,400販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

無駄を削ぎ落したシンプルデザイン。
・快適なカーテン操作を実現。
・場所を選ばないコンパクトキャップ。
・取付ネジを使わないノイズレスデザインキャップ(特許出願中)
・2通りの使い方、天井付シングルブラケット。

仕様シングル正面付セット内容ポール2.10m1本 、キャップ2個、リングランナー20個、エンドリングランナー1組、Nダブルブラケット3個、ネクスティレール2.00m1本、ネクスティキャップストップ2個、ネクティランナー18個、ネクスティマグネットランナー1組、取付ネジ(装飾レール用ナベΦ3.5×35mm、機能性レール用ナベΦ3.5×25mm)材質ポール(鋼管)、キャップ(ABS樹脂)、Nダブルブラケット(亜鉛ダイカスト、スチール、アセタール樹脂)、リングランナー(真鍮、硬質ポリエチレン、ステンレス)、エンドリングランナー(真鍮、ポリカーボネート、ステンレス)ブラック寸法(m)2.1セット名CセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※ドレープ・レース側ともにAフック仕様となります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする