曜日別特売
BE03A010-W-500 フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線 潤工社 43100148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ポリマーラッピング用電線 単純線

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
外径(mm)0.5
導体外径(Φmm)0.2
AWG32
内容量1巻(500m)注文コード43100148品番BE03A010-W-500
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

機器の高密度化に適しています。
ラッピング用ETFE電線は、電気特性とカットスルー抵抗などの機械特性とのバランスが良く、また実装作業が容易です。
CSMW用ラッピング電線は、通常のETFEラッピング電線の特性を保持しながらCSMW用ツールに使用できるようにしたものです。

用途伝送制御装置、数値制御装置、コンピュータ周辺装置などの配線仕様計算断面積:0.031mm2長さ(m)500材質(絶縁体)ETFEAWG32連続使用温度(℃)150外径(mm)0.5絶縁体厚さ(mm)0.15導体外径(Φmm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき軟銅線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする