曜日別特売
ウツデイ28N B ナチユラルG     EW2.1 ウッディ28N 正面付Bセット TOSO 43100167

※色見本です。形は異なります。

ウツデイ28N B ナチユラルG     EW2.1 ウッディ28N 正面付Bセット TOSO 43100167
ウツデイ28N B ナチユラルG     EW2.1 ウッディ28N 正面付Bセット TOSO 43100167
ウツデイ28N B ナチユラルG     EW2.1 ウッディ28N 正面付Bセット TOSO 43100167
ウツデイ28N B ナチユラルG     EW2.1 ウッディ28N 正面付Bセット TOSO 43100167
ウツデイ28N B ナチユラルG     EW2.1 ウッディ28N 正面付Bセット TOSO 43100167
ウツデイ28N B ナチユラルG     EW2.1 ウッディ28N 正面付Bセット TOSO 43100167

ウッディ28N 正面付Bセット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1セット寸法(m)2.1セット内容ポール2.10m1本 、キャップ2コ 、リングランナー24コ 、Eダブルブラケット2コ 、エリートキャップストップ2コ 、エリートランナー18コ 、エリートマグネットランナー1組、エリートシングルブラケット1コ、エリートレール2.00m1本、取付ネジ注文コード43100167品番ウツデイ28N B ナチユラルG EW2.1
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980

木の温もりを感じる定番ウッドレール

仕様エリートダブル正面付セット内容ポール2.10m1本 、キャップ2コ 、リングランナー24コ 、Eダブルブラケット2コ 、エリートキャップストップ2コ 、エリートランナー18コ 、エリートマグネットランナー1組、エリートシングルブラケット1コ、エリートレール2.00m1本、取付ネジ材質ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)ナチュラルグレイン寸法(m)2.1セット名BセットRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※天然木を使用しているため、各部品の色が多少異なる場合があります。
※エリートダブル製品につきまして、エリートレールは、ミディアムグレインの場合マイルドグレイン、ダークマホガニーの場合Nダークマホガニーとなります。
※エリートダブル製品につきまして、取付ネジは装飾レールのブラケット用にナベΦ3.5×35、機能性レールのブラケット用にナベΦ3.5×25が付属しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする