WCON-P01 ワイドコンバーター オリンパス 43100375

ワイドコンバーター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード43100375品番WCON-P01
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

広がりのある写真の撮影が可能になるレンズアタッチメントです。広大な景色の撮影の他、パーティ会場など近い距離からの集合写真でもたくさんの人を写すことができます。レンズ先端から8cm(撮像面から20cm)の近接撮影も十分に楽しめます。

セット内容レンズキャップ(LC-62C)、レンズリアキャップ(LR-3)、取扱説明書質量(g)85倍率(倍)0.79レンズ対応:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ/M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱr着脱方式バヨネット構造直径×長さ(mm)62×30.5
注意
※広角端(焦点距離14mm)でのご使用を推奨します。※レンズフィルターを外してご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラ交換レンズアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする