仕様エリートダブル正面付セット内容ポール1.55m2本 、キャップ2コ 、リングランナー36コ 、Eダブルブラケット2コ 、Eダブル中間サポート1コ 、エリートマグネットランナー1組、エリートレール1.50m2本 、エリートジョイント1コ 、エリートキャップストップ2コ 、エリートランナー28コ 、取付ネジ、エリート用ジョイントカバー1枚、ジョイントボルト1コ、エリートシングルブラケット2コ材質ポール・リングライナー・キャップ・ブラケット(天然木)色ライトグレイン寸法(m)3.1セット名CセットRoHS指令(10物質対応)対応