曜日別特売
PIS-03F-CP スタンド ヒガノ 43101068

PIS-03F-CP スタンド ヒガノ 43101068
PIS-03F-CP スタンド ヒガノ 43101068

スタンド

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送31日以内出荷とは
内容量1台注文コード43101068品番PIS-03F-CP
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

人の数や流れに応じて楽に移動ができる置き型スタンド
内蔵チェーンによる連結・解除が簡単
車輪はついておりません

仕様ステンレスHL仕上質量(kg)14種類チェーン内蔵寸法(Φ×高さH)(mm)350×1000ポール径(Φmm)76.3チェーン長(m)2.5
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき5,000/税込5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする