LDT-5F LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101118

 

LDT-5F LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101118
LDT-5F LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101118
LDT-5F LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101118
LDT-5F LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101118
LDT-5F LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量 GOODGOODS(グッド・グッズ) 43101118

LED投光器 AC式 50W ホワイト 昼光色 防水 コンパクト 軽量

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43101118品番LDT-5F
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

・清潔感のあるホワイトタブレット型
・軽量・コンパクト
・ステー360°回転可能
・アース付き、3芯2mコード

用途看板灯、ブース照明、駐輪場、駐車場、ガレージ、納屋、倉庫、店舗照明、壁面照明に、防水保護等級IP65(生活防水)消費電力(W)50全光束(Lm)約6000(光源の値に準ずる)コード長さ(m)約2仕様アース線ありセット内容投光器本体、保証書、取扱説明書材質アルミニウム合金+強化ガラス質量(kg)約1.9周波数(Hz)50/60兼用寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)270×190×40使用温度(℃)約-20~45入力電圧(V)AC85-265ランプ効率(Lm/W)120発光色昼光色光源LEDチップ×100個芯数3色温度(K)6000保証期間1年台傾斜度(°)360RoHS指令(10物質対応)対応演色指数(Ra)>80照射角度(°)約120
注意
※完全防水ではありません。浸水状態になる環境の設置はおやめください。
※連続点灯時間は10時間以内でご使用ください。
※LED対応のスイッチをご使用ください。
※安定した適応電圧内でご使用ください。
※プラグは付属されていません。
※水平の設置は浸水リスクが高まります。
※アッパー照射にはご使用頂けません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 43101118
2024-03-19
用途: 看板を照らすために使用しました明るさ、
株式会社ワカサ建設業・工事業

明るさ、色合いも良かったです。角度調整するのに、六角と言うのが面倒におもいます

対象商品 : 43101118
2024-06-13
用途: 工場で陰になる部分の補助照明として
丸工自動車整備株式会社自動車・二輪車・自転車関連業

予想以上の光度でまぶしいくらい。コストパフォーマンスに優れた商品です。但し、コンセントを取り付けないといけないので少々めんどくさいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする