曜日別特売
TE-Q3-WH 完全ワイヤレスイヤホン AVIOT 43101978

完全ワイヤレスイヤホン

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台WHBluetoothBluetooth対応、Ver.5.3付属品■イヤーピース:XS/S/M/L 各サイズ1ペア ■USBType-Cケーブル1本 ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード注文コード43101978品番TE-Q3-WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
付属品■イヤーピース:XS/S/M/L 各サイズ1ペア ■USBType-Cケーブル1本 ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード仕様●リモコンマイク:リモコン・マイク対応●急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/最大1.5時間再生●片耳使用:両耳可WHタイプカナル型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)24×16×18本体質量(g)4.2機能ワイヤレス(左右分離)充電時間(時間)イヤホン:1.5対応アプリケーション専用アプリ対応防水性防水対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5.3再生時間(時間)音楽:11.5充電端子USB Type-C対応コーデックBluetooth:AAC・SBCノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応マルチペアリングBluetooth:8台対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする