曜日別特売
AG51C030-GR-100 フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線 潤工社 43102065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フッ素ポリマーフレキシブル電線 単純線

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1巻(100m)公称断面積(mm2)0.3注文コード43102065品番AG51C030-GR-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

電気特性、温度特性、耐侯性、耐薬品性、耐燃性などはPTFE電線と同等です。
柔軟性は広い温度範囲で安定しています。
可塑剤や充填剤を含まないので、経時硬化や有毒ガスの発生がほとんどありません。
導体にも柔軟性の高い無酸素軟銅線の可とう撚線を使用しています。

用途
柔軟性を必要とする配線
有害ガスなどの発生による接点汚染を防止したいリレーなどの密封型機器の配線
仕様絶縁体材質:多孔質PTFE、導体材質:TO、導体形状:可とう撚線、AWM Style No.1684長さ(m)100定格電圧100V絶縁体多孔質PTFEAWG23連続使用温度(℃)150公称断面積(mm2)0.3外径(mm)1.52絶縁体厚さ(mm)0.35導体構成(本/mm)3/51/0.05導体外径(Φmm)0.82RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)すずめっき無酸素軟銅線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする