曜日別特売
ARP-03OR マルチオープナー スマイルキッズ 43102116

 

ARP-03OR マルチオープナー スマイルキッズ 43102116
ARP-03OR マルチオープナー スマイルキッズ 43102116

マルチオープナー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード43102116品番ARP-03OR
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

拡大率:約3倍。プルタブ起こし、ペットボトル、ヨーグルト飲料、ゼリー飲料(大・小)に対応。マグネット・ドライバービット付。

材質本体:ABS樹脂、ルーペ:PS樹脂、ドライバービット:S2鋼寸法(mm)155×52×25(ドライバービット収納時)、185×52×25(ドライバービット装着時)質量(g)50耐熱温度(℃)80
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

栓抜き・缶切り・オープナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする