曜日別特売
WA-V1-BK ブルートゥースヘッドホン AVIOT 43102206

ブルートゥースヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台BKノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5注文コード43102206品番WA-V1-BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
付属品■ステレオ接続ケーブル ■専用ポーチ ■充電用USBType-Cケーブル1本 ■ユーザーマニュアル ■製品保証登録カード仕様急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/11時間再生BKタイプオーバーヘッド型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×195×85本体質量(g)267感度114充電時間(時間)イヤホン:3接続端子Φ3.5mm ミニプラグインピーダンス(Ω)16BluetoothBluetooth対応、Ver.5再生時間(時間)音楽:120ハイレゾ音源ハイレゾ対応充電端子USB Type-C対応コーデックBluetooth:AAC・SBC・LDACノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応マルチペアリング〇 Bluetooth:8台対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする