曜日別特売
WA-Q1-BL ブルートゥースヘッドホン AVIOT 43102258

ブルートゥースヘッドホン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台BLノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5.4注文コード43102258品番WA-Q1-BL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980
付属品充電用USB Type-Cケーブル1本 50cm、ユーザーマニュアル、製品保証登録カード仕様急速充電(mm分充電/mm分再生):10分充電/300分再生BLタイプオーバーヘッド型寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)170×162×69本体質量(g)165充電時間(時間)イヤホン:2対応アプリケーション専用アプリ非対応防水性防水・防滴非対応BluetoothBluetooth対応、Ver.5.4再生時間(時間)音楽:55充電端子USB Type-C対応コーデックBluetooth:AAC・SBCノイズキャンセリングノイズキャンセリング対応マルチペアリング〇 Bluetooth:8台対応プロファイルBluetooth:A2DP・HFP・AVRCP
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする