スマイルキッズ
ひっぱりやすい防犯ブザー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
43102274
品番
ABA-507PK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
防犯協会優良防犯ブザー”推奨番号:第17H202号”
音量(dB)
90/1m前方
付属品
ストラップ(長さ21cm)
材質
本体:ABS樹脂、透明枠:PS樹脂、スイッチピン・リング:スチール
寸法(mm)
65×55×20
質量(g)
25(電池含む、ストラップ含まず)
使用電池
CR2016×2個(テスト用電池付属)
連続動作時間
吹鳴:1時間