丸三
トラ紅白ロープ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5巻)
注文コード
43103308
品番
12mm×100m
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
お祭り、催事等様々なお祝い事に使用できるロープです。
材質はポリエチレンを使用している為、水に濡れても
軽く、屋外での使用にも向いています。
用途
祭事用など
材質
ポリエチレン
質量(kg)
3.7(14巻あたり)
色
赤白
長さ(m)
100
太さ(mm)
12
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません