曜日別特売
DFS020-GY-100 FEP高周波同軸ケーブル 潤工社 43103955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FEP高周波同軸ケーブル

商品レビューを投稿する
56日以内出荷返品不可56日以内出荷とは
特性インピーダンス(Ω)50±5
内容量1巻(100m)注文コード43103955品番DFS020-GY-100
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥70,378
販売価格(税別)
63,980

伝送特性、耐熱高周波機器、小型機器の配線耐寒性、難燃性、耐薬品性、耐侯性が良好で、細い仕上り外径の同軸ケーブルです。

用途高周波機器、小型機器の配線仕様外部導体密度最小%:90、誘電体材質:FEP、誘電体色:自然、誘電体外径(mm)0.88備考0.8D相当長さ(m)100材質(シース)FEP仕上外径(mm)1.28シース厚(mm)0.1シース色導体構成(本/mm)内部:7/0.10、外部(横巻):27/0.10導体外径(Φmm)内部:0.3RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)内部:銀めっき軟銅線特性インピーダンス(Ω)50±5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする