曜日別特売
32mm×200m ビニロンSロープ 丸三 43104245

ビニロンSロープ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
太さ(mm)32
内容量1巻注文コード43104245品番32mm×200m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285,780
販売価格(税別)
259,800

化学薬品や熱に強く、強度と耐候性もあります。
柔軟性があり扱いやすいです。

用途リードロープ、コンテナバック、漁業用材質ビニロン、ポリエステル混合糸質量(kg)122(108巻あたり)長さ(m)200太さ(mm)32
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロープ、ヒモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする