丸三
PVトワイン GG
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
太さ(mm)
2.5
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
長さ(m)
約570
約1600
約870
約570
約400
約290
約250
約180
全7種類を一覧で見る
内容量
1セット(10巻)
注文コード
43104437
品番
2.5mm 2.0kg巻
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
軽く強度があります。
また、手に持った時に滑りにくいので作業性が良いです。
摩擦にも強く、耐候性・耐水性も高いです。
用途
トラック用、漁業用、農作業用、畜産用、こいのぼり用
質量(kg)
2(127巻あたり)
色
GG(グレー)
長さ(m)
約570
太さ(mm)
2.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません