大阪魂
(+-)ナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(3000個)
1箱(2500個)
1箱(2200個)
1箱(2000個)
1箱(1500個)
1箱(1000個)
1箱(600個)
1箱(800個)
1箱(4000個)
1箱(1600個)
1箱(1200個)
1箱(900個)
1箱(700個)
1箱(350個)
1箱(3500個)
1箱(450個)
1箱(400個)
1箱(300個)
1箱(250個)
1箱(230個)
1箱(200個)
1箱(150個)
1箱(120個)
ねじの呼び
M6
M3
M3.5
M4
M5
M6
長さ(mm)
14
14
14
15
25
4
6
8
10
12
20
30
40
45
5
16
18
32
35
7
50
23
55
60
65
70
75
ねじピッチ(mm)
1
0.5
0.6
0.7
0.8
1
全76種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
43105072
品番
M6×14
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
長さ(mm)
14
材質
鉄
十字穴番号
2
寸法t(mm)
2.1
表面処理
ニッケル
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
プラスマイナス
寸法dk(Φmm)
10.5
十字穴深さ(mm)
(最大)2.86/(最小)2.26