曜日別特売
2014 クレスト マジック アトム 43107856

2014 クレスト マジック アトム 43107856
2014 クレスト マジック アトム 43107856

クレスト マジック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1双注文コード43107856品番2014
参考基準価格(税別)¥1,250販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849

耐久性とやわらかさに優れている。手首マジックでフィット感を調節できます。

サイズM全長(cm)21中指長(cm)8手の平幅(cm)10手のひらまわり(cm)20材質牛表革機能耐久性袖口仕様マジックタイプアテ有無アテ無入数(双)1質量(g)76素材牛革
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする