Luci(ルーチ)
ルーチ・リミット us(6W)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1台
消費電力(W)
0.2
光束(Lm)
12
注文コード
43107858
品番
LRMUS-T0033W-N-DF-I-6
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
消費電力・光束
など
360
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
灯具:32.2
質量(g)
70/1008mm
消費電力(W)
0.2
光源色
昼白色(組立後の色温度:4600K)
光束(Lm)
12