曜日別特売
SS5YJ7-42-03-N7T S Series(SS5YJ7) SMC 43108993

S Series(SS5YJ7)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個管接続口径(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手ねじの種類(T) NPTF注文コード43108993品番SS5YJ7-42-03-N7T
参考基準価格(税別)¥7,480販売価格(税込)¥7,258
販売価格(税別)
6,598
ねじの種類(T) NPTF管接続口径(N7) Φ1/4用ワンタッチ継手規格(-) なし連数3
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする