曜日別特売
SV1400-5FU-C-N7 S Series(SV1400) SMC 43114322

 

SV1400-5FU-C-N7 S Series(SV1400) SMC 43114322
SV1400-5FU-C-N7 S Series(SV1400) SMC 43114322

S Series(SV1400)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
内容量1個定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手注文コード43114322品番SV1400-5FU-C-N7
参考基準価格(税別)¥15,620販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
定格電圧(V)(5) DC24V管接続口径A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手マニュアル(-) ノンロックプッシュ式切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット配線方式マニホールド:(-) ダブル配線
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする