曜日別特売

S Series(SV1400)

S Series(SV1400) - SMCS Series(SV1400) - SMCS Series(SV1400) - SMCS Series(SV1400) - SMCS Series(SV1400) - SMCS Series(SV1400) - SMCS Series(SV1400) - SMCS Series(SV1400) - SMC
切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(U) ランプ・サージ電圧保護回路付パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43114304SV1400-6FU(6) DC12V--(-) ノンロックプッシュ式
12,870
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114313SV1400-5FU-C-N3(5) DC24V-A、Bポート:(N3) o5/32ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114322SV1400-5FU-C-N7(5) DC24V-A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
15,620
14,980
16,478(税込)
11日以内出荷
返品不可
43114338SV1400-5FUD-C-N7(5) DC24V-A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114347SV1400-5FU-C-C4(5) DC24V-A、Bポート:(C4) o4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114356SV1400-5FU-T-N1(5) DC24V-A、Bポート:(N1) o1/8ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114365SV1400-5FU-T-N7(5) DC24V-A、Bポート:(N7) o1/4ワンタッチ管継手(-) ノンロックプッシュ式
16,340
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114374SV1400-5W1UD-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114383SV1400-5W1U-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114392SV1400-5W1U-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
16,940
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114408SV1400-5W2U-01T(5) DC24(T) NPTF(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
43114417SV1400-5W2U-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114426SV1400-5W2U-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
17,050
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114435SV1400-5W3U-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
17,220
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114444SV1400-5W4U-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
43114453SV1400-5W4U-01N(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(-) ノンロックプッシュ式
17,710
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする